Hoja de sierra circular, metal

Ref.: 0604130561
Ver todas las versiones

-SAEBLA-MET-3056025,4-F.STAHL

Descripción

-SAEBLA-MET-3056025,4-F.STAHL
Hoja de sierra circular, metal
Para sierra de vaivén
Puede transportarse.

Para serrado de tubos y perfiles de acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, plásticos y materiales compuestos.

Máxima velocidad de rotación

2000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Adecuado para

Perfiles y tuberías de metal
Más Información

Número de dientes

60 Uds
Más Información

Diámetro

305 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra angular para metales
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

960.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

305 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm
Más Información
Scroll to top