Hoja de sierra circular de mano

Ref.: 0610723724
Ver todas las versiones

-SAEBLA-KR-HO-HM-WZ-237X24X30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SAEBLA-KR-HO-HM-WZ-237X24X30MM
Hoja de sierra circular de mano
Para herramientas sin cable
Universal para uso móvil. Diseñada especialmente para sierras circulares de mano a batería.

Para cortes longitudinales y laterales.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

Acero inoxidable, chapas y perfilesAluminioMadera dura/suave, longitudinalmente para las fibrasMaterial de varias capasMetal pesado no ferrosoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Adecuado para

ContrachapadoMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Número de dientes

24 Uds
Más Información

Diámetro

237 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

237 x 2,5 / 1,8 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,5 / 1,8 mm
Más Información

Catálogo General

0610723724

Ficha Técnica

32409835.pdf
Scroll to top