Hoja de sierra circular de mano

Ref.: 0610712040
Ver todas las versiones

-SAEBLA-KR-HO-HM-TFZ-120X40X20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SAEBLA-KR-HO-HM-TFZ-120X40X20MM
Hoja de sierra circular de mano
Para herramientas sin cable
Universal para uso móvil. Diseñada especialmente para sierras circulares de mano a batería.

Para cortes longitudinales y laterales.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12700 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

20 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura/suave, transversalmente para las fibrasPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Ángulo de inclinación

45 grados
Más Información

Adecuado para

ContrachapadoLaminadoMadera encoladaPlanchas aglomeradas recubiertas de plástico
Más Información

Número de dientes

40 Uds
Más Información

Diámetro

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

1.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

120 x 1,8 / 1,2 x 20 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

1,8 / 1,2 mm
Más Información

Catálogo General

0610712040

Ficha Técnica

32409835.pdf
Scroll to top