Hoja de sierra de arco con dientes afilados

Ref.: 06093111
Ver todas las versiones
HOJA DE SIERRA TIPO NORMAL

Descripción

HOJA DE SIERRA TIPO NORMAL
Hoja de sierra de arco con dientes afilados
  • Perforada, montaje recto, afilada
  • Puntas de dientes endurecidas

Distancia entre orificios

737 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

760 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06093111
Scroll to top