Hoja de sierra de arco con dientes raspadores

Ref.: 06093110
Ver todas las versiones

HOJA DE SIERRA TIPO AMERICANO

Descripción

HOJA DE SIERRA TIPO AMERICANO
Hoja de sierra de arco con dientes raspadores
  • Perforada, montaje recto, afilada
  • Puntas de dientes endurecidas

Longitud

760 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

06093110
Scroll to top