Rueda para aparatos con soporte giratorio

Ref.: 0683567802
Ver todas las versiones
RUEDA MOB. GIR./PASD/FRENO D100MM

Descripción

RUEDA MOB. GIR./PASD/FRENO D100MM
Rueda para aparatos con soporte giratorio
Neumáticos de goma estándar, llantas de chapa de acero
  • Cubo de cojinete de fricción
  • No daña el suelo
  • Resistencia: 83 ± 5 Shore A
  • La llanta está compuesta por dos discos de chapa de acero, remachados y electrogalvanizados
  • Bajo nivel de ruido
  • Baja resistencia a la rodadura
  • Temperatura de aplicación: De -20 °C a +60 °C
  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolíticamente
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Anillo de protección contra el polvo

Para ambientes húmedos. Resistente a los ácidos diluidos. No resistente a los disolventes y aceites orgánicos. Estas ruedas giratorias se utilizan, por ejemplo, para carros de taller y montaje, rodillos de carga, carros de servicio, tablas con ruedas y contenedores de residuos.

Distancia entre orificios 2

60 mm
Más Información

Distancia entre orificios

80 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

90
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

80
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

732.000 g
Más Información

Anchura de rollo

30 mm
Más Información

Altura

128 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

35 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

80-90
Más Información

Longitud x anchura

100 x 85 mm
Más Información
Scroll to top