Rueda para somier de cama

Ref.: 0683567053
Ver todas las versiones
RUEDA DE MUEBLES 30MM-40KG

Descripción

RUEDA DE MUEBLES 30MM-40KG
Rueda para somier de cama
  • Diámetro de rueda: 30 mm
  • Banda dura, para suelos textiles
  • Banda suave para piedra, suelos de madera, azulejos y otros suelos no textiles

Distancia entre orificios

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5.5 mm
Más Información

Diámetro del rollo

30 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Anchura de rollo

14 mm
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

52 mm
Más Información
Scroll to top