Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock 2 GS

Ref.: 0543905151
Ver todas las versiones
-RSHL-SMRTLK2GS-OG-M810-148-151

Descripción

-RSHL-SMRTLK2GS-OG-M810-148-151
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock 2 GS
Sin insertos de caucho
Para el montaje de tuberías sin requisitos de aislamiento acústico
  • Fijación SMARTLOCK de eficacia demostrada para un montaje de tuberías rápido y económico
  • La abrazadera para tubos puede abrirse ampliamente, lo que permite una colocación rápida y sencilla en el tubo, en particular en trabajos por encima de la cabeza
  • Enganche de seguridad para evitar la pérdida de tornillos
  • Conexión de tuerca combinada M8/M10


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

184 mm
Más Información

Peso

211 g
Más Información

Rosca de conexión

M8 x M10
Más Información

Rango de agarre mínimo

148 mm
Más Información

Carga permitida

1.8 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

151 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

211.399 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

2 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

23 mm
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

23 x 2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

148-151 mm
Más Información
Scroll to top