Roseta de forma 3
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
OVALI-LT-(E2J)-6,4X20,0X4,0
Descripción
OVALI-LT-(E2J)-6,4X20,0X4,0
Roseta de forma 3
Latón niquelado (E2J)
Material |
BRS |
Más Información
Superficie |
E2J |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
3 |
Más Información
Diámetro nominal |
6.400 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
20 mm |
Más Información
DIN |
17670 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.795 g |
Más Información
Diámetro interno |
6.4 mm |
Más Información
Altura |
4 mm |
Más Información
Normas |
DIN 17670 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-ros-brs-e2j-6-4x20-0x4-0
045562064
OVALI-LT-(E2J)-6,4X20,0X4,0
OVALI-LT-(E2J)-6,4X20,0X4,0<br>Roseta de forma 3<br>Latón niquelado (E2J)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4238597.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4238597.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas avellanadas/rosetas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas avellanadas/rosetas/Roseta
2024-02-16T20:01:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!