ROLLTRML-NUT-RTHR-A4-D4 Terminal cilíndrico para cable de acero con rosca a derechas Acero inoxidable A4, con tuerca
Los terminales cilíndricos se prensan contra los cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo. Puede montarse con una prensa hidráulica B12, con una fuerza de montaje correcta.
Jardinería y paisajismo, construcción naval y construcción de barandillas.
Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.
Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
https://www.wurth.es/ddu-rolltrml-nut-rthr-a4-d45176027004ROLLTRML-NUT-RTHR-A4-D4ROLLTRML-NUT-RTHR-A4-D4<br>Terminal cilíndrico para cable de acero con rosca a derechas<br>Acero inoxidable A4, con tuerca<br><p class="level1">Los terminales cilíndricos se prensan contra los cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo. Puede montarse con una prensa hidráulica B12, con una fuerza de montaje correcta.</p><br><p class="level1">Jardinería y paisajismo, construcción naval y construcción de barandillas.</p><br><ul><li>Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.</li><br/><li>Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/182210.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/182210.jpg5176912051769125/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Accesorios, tensores para obenques/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Accesorios, tensores para obenques/Terminal para prensar cable con tuerca1708115114000