Rollo de papel abrasivo seco para vehículos Arizona® Perfect

Ref.: 5506247132
Ver todas las versiones
ROLLO LIJA P320-115MMX50M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO LIJA P320-115MMX50M
Rollo de papel abrasivo seco para vehículos Arizona® Perfect
Para lijar pintura vieja, masillas, plásticos, imprimaciones de fábrica en piezas nuevas y mateado de pintura.
  • Hasta un 20% más de extracción de material y un aumento de la vida útil de más del 90%.
  • Tiempo de lijado reducido y trabajo eficaz

Granos P40 a P120


Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por impactos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.



Granos P100 a P500


Lijado inicial de pintura vieja durante la transición a pintura nueva, matizado de pinturas de acabado, lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, lacas transparentes, pinturas al agua, película gruesa, imprimaciones, masillas de resina sintética y nitro, masillas en spray, imprimaciones de relleno de 2 componentes y MS, e imprimaciones de reacción.

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

320
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1303.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 50 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5506247132

Ficha Técnica

32405586.pdf
Scroll to top