Trazador universal

Ref.: 071570 20
Ver todas las versiones
DDU /REISSNDL-UNIREISSER-FE(0-200MM)

Descripción

DDU /REISSNDL-UNIREISSER-FE(0-200MM)
Trazador universal
Con tornillo de bloqueo
  • Acero inoxidable
  • Ideal para marcar líneas paralelas y círculos
  • Incluye bolsa de plástico

Adecuado para trazar en diferentes superficies de materiales, como metales, plásticos y materiales similares.

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

200 mm
Más Información

Exactitud del trazado

0.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-200 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157020

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top