Mordazas de sujeción

Ref.: 071491 07
REBORDEADOR LATIGUILLOS 10.0MM

Descripción

REBORDEADOR LATIGUILLOS 10.0MM
Mordazas de sujeción
Para abocardador doble

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07149107
Scroll to top