Cepillo cilíndrico

Ref.: 071469202
Ver todas las versiones

RDBRSH-AG-VA-L-KNOT12500RPM-D115

Descripción

RDBRSH-AG-VA-L-KNOT12500RPM-D115
Cepillo cilíndrico
Acero inoxidable trenzado con orificio
Ideal para preprocesamiento y posprocesamiento de los cordones soldados de acero inoxidable y aluminio (soldadura a tope y hueca). Para un cepillado de uso entre medio y pesado.
  • No se abren prematuramente los haces cuando el cepillo está colocado en ángulo
  • Efecto de cepillado agresivo con elevada resistencia al desgaste gracias al trenzado a izquierdas del cepillo cilíndrico
  • Para uso en tronzadoras

  • Elimina residuos de cal, óxido, barniz, escoria y goma

  • Limpia los residuos de hormigón del encofrado

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Fila únicaTrenzado a izquierdas
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12500 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Anchura eficaz

14 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

24 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

276.000 g
Más Información

Diámetro interno

22.23 mm
Más Información
Scroll to top