Carraca para andamios

Ref.: 0713851192
Ver todas las versiones
RATSCHSHSL-GERUESTBAU-SW(19-22)

Descripción

RATSCHSHSL-GERUESTBAU-SW(19-22)
Carraca para andamios
Reversible, con dos tamaños de mordaza diferentes, acero al cromo vanadio

Dos herramientas en una

Alterna entre rotación en sentido horario/antihorario (a derechas/izquierdas)

Producto sencillo y cómodo de utilizar.

Incluye un pasador cónico en punta en la punta de la carraca

Para alinear los orificios del andamiaje.

Diámetro del perno cónico

16 mm
Más Información

Longitud del perno cónico

90 mm
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

50 mm
Más Información

Ancho de llave

19 x 22 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

41 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

496.667 g
Más Información
Scroll to top