Llave combinada de carraca de anillo

Ref.: 071425124
Ver todas las versiones

DDU /RATSCHRGMAULSHSL-SW24

Descripción

DDU /RATSCHRGMAULSHSL-SW24
Llave combinada de carraca de anillo
con POWERDRIV®
Una herramienta ZEBRA® recta, de forma fina y de calidad profesional

Herramienta especial con caja y extremos abiertos

  • El extremo abierto extremadamente fuerte con compensación de 15 ° afloja incluso los tornillos atascados
  • El trinquete en el extremo recto de la caja se utiliza para apretar los tipos de tornillo más comunes
  • Para un ajuste rápido y sin esfuerzo, el extremo cerrado está finamente dentado con 72 dientes
  • Para cambiar la dirección de rotación, la llave simplemente se da vuelta
  • La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre firme aun con las manos manchadas de grasa
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

52.0 mm
Más Información

Longitud

323 mm
Más Información

Grosor de la garra

14.6 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Par máximo

451 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

46.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

449.900 g
Más Información

Grosor de anillo

9.9 mm
Más Información
Scroll to top