Carraca de cabeza articulada, 1/4"

Ref.: 071411021
Ver todas las versiones
DDU /RATSCHE-GLKKPF-1/4

Descripción

DDU /RATSCHE-GLKKPF-1/4
Carraca de cabeza articulada, 1/4"
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Cabeza: 72 dientes, ángulo de rotación de 5°; 17 de los dientes se cierran en el momento del apriete para incrementar la transmisión de fuerza con un ángulo de rotación más reducido que el de muchas carracas convencionales
  • Diseño: cromado
  • Instrucciones de mantenimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

66 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

16 mm
Más Información

Longitud

151 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

19 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.400 g
Más Información

Longitud de la palanca

140 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

16 mm
Más Información
Scroll to top