Llave combinada de carraca

Ref.: 071426514
Ver todas las versiones
LLAVE COMBIANDA CARRACA MULTI SW14MM

Descripción

LLAVE COMBIANDA CARRACA MULTI SW14MM
Llave combinada de carraca
El anillo de retención evita que el elemento de unión se resbale de la llave

Diseño: métrico, recto

Salida: Extremo de anillo bihexagonal POWERDRIV con anillo de retención, dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para rotación a izquierdas y derechas y ángulo de rotación de 5°

Trinquete muy resistente y fuerte para pares de apriete altos

Norma: par máx. según DIN 899

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: Cuerpo básico cromado, acabado satinado mate, anillo niquelado bicromatado

Geometría: Ángulo de la mordaza 15°, ángulo de 15°, anillo niquelado mate


Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo


Nota: Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

28.8 mm
Más Información

Usos posibles, de 6/12 lados, métrico

14 mm
Más Información

Longitud

191 mm
Más Información

Grosor de la garra

6.8 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Forma de mordazas

15° angular hacia abajo
Más Información

Superficie del anillo

Niquelado
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Par máximo

131 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.599 g
Más Información

Grosor de anillo

9 mm
Más Información
Scroll to top