Llave de estrella doble con carraca con 1/4 de pulg. y unidades métricas

Ref.: 071423 101
Ver todas las versiones
RATDPRGSHSL-10MM-14 -200MM

Descripción

RATDPRGSHSL-10MM-14 -200MM
Llave de estrella doble con carraca con 1/4 de pulg. y unidades métricas
Para impronta Allen
Herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Carraca especial para usar en espacios reducidos

  • Llaves de carraca combinadas inteligentemente, de 1/4 y 10 mm
  • La palanca de inversión permite cambiar entre giro a derechas e izquierdas, lo que posibilita usar la herramienta con una sola mano
  • El cabezal de carraca fino permite utilizar la llave incluso en lugares de difícil acceso
  • La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y pulidas para un acabado brillante
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.600 g
Más Información
Scroll to top