Rastrillo para exterior

Ref.: 0993943011
Ver todas las versiones
RAKE-(LIGHT VERSION)-14BEAK

Descripción

RAKE-(LIGHT VERSION)-14BEAK
Rastrillo para exterior
Diseño ligero sin mango

Longitud

360 mm
Más Información

Número de dientes

14 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

519.000 g
Más Información
Scroll to top