Colector de cobre

Ref.: 0886000544
Ver todas las versiones
RACOR TUBO CU DN16-G3/4X15MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR TUBO CU DN16-G3/4X15MM
Colector de cobre

Se puede almacenar en ORSY

Material

CU
Más Información

Diámetro del tubo

15 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000544

Ficha Técnica

32408608.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top