Alicates Monier

Ref.: 071502 06
Ver todas las versiones
DDU /RABITZZANG-L250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /RABITZZANG-L250MM
Alicates Monier
DIN 5242

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

Cabeza pulida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud en pulgadas

10 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

404.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150206

Ficha Técnica

32408724.pdf

Ficha Técnica

32408725.pdf
Scroll to top