Se fija inmediatamente con 1/4 de vuelta
Conexión de bloqueo por fricción con el riel
Ajuste preciso en el carril de montaje; posibilidad de alineación en el riel
Se puede montar con una sola mano
Montaje más fácil, sobre todo cuando se trabaja en escaleras
Para todos los modelos Systemfix 41
Es posible suspenderlo con varillas roscadas para longitudes grandes
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Este producto está recomendado para la fijación directa de abrazaderas para tubos
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
38 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Anchura |
38 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Peso |
53 g |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm |
Material del componente de conexión |
Polioximetileno |
Grosor |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Espesor de material |
3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
51.419 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M6 x 38 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 90 °C |
Catálogo General |
0862104000 |
Ficha Técnica |
32408351.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862104000 |