Punzón de alinear, acero de aleación US, extralargo

Ref.: 1952001247
Ver todas las versiones
PUNZON 280MM D6,5-16

Descripción

PUNZON 280MM D6,5-16
Punzón de alinear, acero de aleación US, extralargo
vástago hexagonal y punta cónica

Todos los segmentos del sector de la automoción, vehículos comerciales, metales, servicios de construcción, obras, talleres

Longitud

280 mm
Más Información

Diámetro mínimo

6.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Diámetro máx.

16 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

6,5-16 mm
Más Información
Scroll to top