Punta Allen

Ref.: 0614784085
Ver todas las versiones
PUNTA WÜRTH 5/16" ALLEN SW8.

Descripción

PUNTA WÜRTH 5/16" ALLEN SW8.
Punta Allen
C 8.0 (5/16") POWERDRIV

POWERDRIV:

La fuerza se distribuye a través de las superficies curvadas en cada lado del hexágono. De esta forma, se reduce la carga sobre el tornillo y la punta.

Sin POWERDRIV:

La fuerza se ejerce únicamente sobre puntos individuales. El resultado: alta concentración de carga sobre el tornillo y la punta.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

C 8.0 (5/16 pulgada)
Más Información

Tamaño de la punta

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.719 g
Más Información
Scroll to top