POWERDRIV:
La fuerza se distribuye a través de las superficies curvadas en cada lado del hexágono. De esta forma, se reduce la carga sobre el tornillo y la punta.
Sin POWERDRIV:
La fuerza se ejerce únicamente sobre puntos individuales. El resultado: alta concentración de carga sobre el tornillo y la punta.
Material |
ST |
Tipo de punta |
Para hexágono interior |
Longitud |
50 mm |
Accionamiento |
C 8.0 (5/16 pulgada) |
Tamaño de la punta |
10 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
29.000 g |
Catálogo General |
0614784105 |