Extractor

Ref.: 0714524300
Ver todas las versiones
PULTL-SPNW300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULTL-SPNW300MM
Extractor
La pieza que se va a retirar se extrae del conjunto utilizando el separador
  • Ajuste del travesaño mediante tuercas hexagonales en las patas de extracción
  • Travesaño de fundición de hierro maleable
  • Husillo nitrocarburizado
  • Patas de alta resistencia

Después de la separación, las patas del extractor se atornillan en la hoja separadora y se monta el travesaño. El husillo se atornilla contra el eje. La pieza que se va a extraer se extrae de forma suave y segura apretando el husillo contra el extremo del eje.

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas
Más Información

Dimensión de la rosca del husillo

M18 x 1,5
Más Información

Anchura de fijación externa mínima

90 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

270 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Superficie de la pieza transversal

Cincado
Más Información

Superficie del husillo

Con nitrocarburizado
Más Información

Material de la pieza transversal

Fundición de hierro maleable
Más Información

Longitud del husillo

280 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6358.000 g
Más Información

Material del husillo

Acero
Más Información

Anchura de fijación externa mínima/máxima

90-300 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714524300

Ficha Técnica

32408901.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top