Extractor de terminales de polo, pata doble, rango de 65 mm

Ref.: 0714522066
Ver todas las versiones
PUL-PLTRML-2ARM-SPNW65MM

Descripción

PUL-PLTRML-2ARM-SPNW65MM
Extractor de terminales de polo, pata doble, rango de 65 mm
Para extraer terminales de batería y otras piezas pequeñas

Extractor muy manejable

Mango en T para un trabajo extremadamente sencillo y seguro.

Ganchos forjados

Puntas de gancho fresadas con precisión

Ancho de fijación externa

65 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

3 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

M10
Más Información

Longitud de la punta del gancho

10 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

50 mm
Más Información

Longitud del husillo

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

212.000 g
Más Información
Scroll to top