Espátula de yesero tipo Berna

Ref.: 5771001406
Ver todas las versiones
PLSTTRWL-BERNER-SST-160MM

Descripción

PLSTTRWL-BERNER-SST-160MM
Espátula de yesero tipo Berna
Paleta antioxidante con mango de madera

Inoxidable

Hoja y lengüeta de acero inoxidable

Fácil de usar

Mango en madera de haya encerada de color natural

Longitud de lámina

160 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.400 g
Más Información
Scroll to top