Inoxidable
Hoja y lengüeta de acero inoxidable
Fácil de usar
Mango en madera de haya encerada de color natural
Longitud de lámina |
140 mm |
Material de la hoja |
Acero inoxidable |
Material de la empuñadura |
Madera |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
138.000 g |
Catálogo General |
5771001403 |