Prolongador de 1/4"

Ref.: 0713118116
Ver todas las versiones
PROLON. LLAVE TUBULAR 1/4

Descripción

PROLON. LLAVE TUBULAR 1/4
Prolongador de 1/4"
Flexible
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

6.35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.350 g
Más Información
Scroll to top