Universal para vehículos comerciales, remolques Mercedes-Benz
Longitud |
280 mm |
Rango de agarre mínimo |
6 mm |
Rango de agarre máximo |
16 mm |
Peso del producto (por artículo) |
984.450 g |
Rango de agarre mínimo/máximo |
6-16 mm |
Catálogo General |
1952001239 |