Alicates

Ref.: 1952001290
Ver todas las versiones
PRENSA TUBO POLI. 10111314MM

Descripción

PRENSA TUBO POLI. 10111314MM
Alicates
Para el montaje de tubos de poliamida

Universal para vehículos comerciales, remolques Mercedes-Benz

Longitud

280 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1066.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-14 mm
Más Información
Scroll to top