Cepillo metálico redondo

Ref.: 0714692015
Ver todas las versiones

POTBRSH-AG-WAVED-VA-D60MM

Descripción

POTBRSH-AG-WAVED-VA-D60MM
Cepillo metálico redondo
Acero inoxidable, prensado, con rosca de conexión M14
Ideal para cepillado flexible en superficies de aluminio y acero inoxidable de gran tamaño
  • Mecanizado eficiente de superficies grandes gracias al cepillo metálico redondo con alambre ondulado
  • Las cerdas de los alambres ondulados se soportan entre sí y aumentan la estabilidad durante el cepillado
  • Para su uso directo en tronzadoras

  • Eliminación de pintura, suciedad y óxido

  • Desoxidación y pulido

  • Trabajos de desbarbado ligeros

  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Para obtener resultados óptimos, utilícelo en tronzadoras con velocidad regulable

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12000 U/min(rpm)
Más Información

Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Longitud utilizable del alambre

20 mm
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

198.000 g
Más Información
Scroll to top