Cepillo metálico redondo

Ref.: 0714691340
Ver todas las versiones

POTBRSH-AG-WAVED-ST-D60MM

Descripción

POTBRSH-AG-WAVED-ST-D60MM
Cepillo metálico redondo
Acero ondulado con rosca de conexión M14
Ideal para trabajos de cepillado flexibles y de dificultad media, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido en grandes superficies de acero y fundición.
  • Mecanizado eficiente de superficies grandes gracias al cepillo metálico redondo con alambre ondulado
  • Las cerdas de los alambres ondulados se soportan entre sí y aumentan la estabilidad durante el cepillado
  • Para su uso directo en tronzadoras

  • Eliminación de pintura, suciedad y óxido

  • Desoxidación y pulido

  • Trabajos de desbarbado ligeros

  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Para obtener resultados óptimos, utilícelo en tronzadoras con velocidad regulable Para obtener el mejor rendimiento, utilice una unidad de herramientas de al menos 300 W.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

CorrugadoFila única
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12000 U/min(rpm)
Más Información

Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Longitud utilizable del alambre

20 mm
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

199.000 g
Más Información
Scroll to top