Cepillo metálico redondo

Ref.: 071469201
Ver todas las versiones
POTBRSH-AG-KNOTTED-VA-RIGHT-D65

Descripción

POTBRSH-AG-KNOTTED-VA-RIGHT-D65
Cepillo metálico redondo
Acero inoxidable trenzado con rosca de conexión M14
Ideal para mecanizar superficies de aluminio y acero inoxidable de gran tamaño. Para trabajos de cepillado pesados intensos.
  • Mecanizado eficaz de superficies grandes con alta resistencia al desgaste gracias al cepillo metálico redondo con trenzado a derechas
  • Para su uso directo en tronzadoras

  • Eliminación de residuos de escoria, óxido, cal y hormigón

  • Limpieza de cordones de soldadura

  • Eliminación de barniz y pintura

  • Preparación de superficies metálicas antes del barnizado

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

LisoTrenzado a derechas
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12500 U/min(rpm)
Más Información

Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Longitud utilizable del alambre

20 mm
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Agresividad

Duro
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.500 g
Más Información
Scroll to top