Empuñadura en estrella con rosca exterior

Ref.: 5099340615
Ver todas las versiones
POMO ESTRE MACHO SIM.DIN6336M6X32X15
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO ESTRE MACHO SIM.DIN6336M6X32X15
Empuñadura en estrella con rosca exterior
Mango en forma de estrella de siete puntas de poliamida, con perno roscado moldeado, similar a DIN 6336

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la cabeza

32 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Longitud de rosca

15 mm
Más Información

Altura del eje

10 mm
Más Información

Altura de empuñadura

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.899 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Diámetro del vástago

14 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top