Alicates sacabocados

Ref.: 071505 11
Ver todas las versiones
SACABOCADOS REVOLVER L220MM

Descripción

SACABOCADOS REVOLVER L220MM
Alicates sacabocados

Mango: con revestimiento de plástico

Antideslizante

Alicates: Chapa de acero, niquelada

Punzones: Acero endurecido, bruñido

Muelle de apertura con cierre


Perforación de orificios en papel, cartón, cuero y otros textiles. Gire el cabezal rotativo para seleccionar el tamaño del orificio que desee.

Material

ST
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Número de punzones

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

255.000 g
Más Información

Diámetro del sacabocados

2 mm2,5 mm3 mm3,5 mm4 mm5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150511

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top