Placa de conexión

Ref.: 0683260163
Ver todas las versiones
DDU PLACA UNION ZINC-98X15MM

Descripción

DDU PLACA UNION ZINC-98X15MM
Placa de conexión
Para atornillar

Material: Acero galvanizado

Grosor del material: 1,8 mm

Orificios avellanados en ambos lados

Varios tamaños

  • Diferentes aplicaciones
  • Alto grado de flexibilidad

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Distancia entre orificios 2

28 mm
Más Información

Distancia entre orificios

24 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

98 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.5 mm
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.890 g
Más Información
Scroll to top