Soporte

Ref.: 096380 284
Ver todas las versiones
PH73 SOPORTE CONO PLEGABLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PH73 SOPORTE CONO PLEGABLE
Soporte
Para el cono
Para incorporar al equipamiento interior del vehículo
  • Material: Aluminio anodizado
  • Incluye material de fijación

Profundidad

280 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

283 mm
Más Información

Descripción de tipo

PH3
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.490 kg
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380284

Ficha Técnica

32411611.pdf
Scroll to top