Elementos pretensables de alta resistencia para conexiones atornilladas en construcciones metálicas
Tornillos de alta resistencia con gran ancho de llave:
Gran superficie debajo de la cabeza
Gran radio debajo de la cabeza
Propiedades de fricción definidas
Marcado de lote en el producto
Marcado CE
El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por las normas DIN EN 1090-2 y DASt 024. Utilice solamente juegos de piezas de tornillería de un mismo fabricante (pernos, tuercas y arandelas).
Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.
Almacenamiento y transporte:
Los tornillos, las tuercas y las arandelas se suministran en una versión cincada en caliente con tuercas lubricadas en condiciones de proceso. La rosca interior de la tuerca no está cincada en caliente y únicamente está protegida contra la corrosión mediante la lubricación aplicada. Unas condiciones de transporte y almacenamiento incorrectas pueden provocar la corrosión de la rosca interior o un cambio en las condiciones de lubricación en las que se entrega, y afectar a la correlación entre el par de apriete y la fuerza de pretensión asociada.
Material |
ST |
Longitud máxima del agarre |
92 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
34 mm |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Área regulada |
hEN 14399-1 |
Longitud |
115 mm |
Longitud mínima del agarre |
87 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Materiales de construcción |
Sí |
Detalles de la cabeza |
Con gran superficie y radio bajo la cabeza |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Construcción de acero |
Clase K |
K1 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Estándar EN |
14399-4 |
Diámetro del vástago |
22 mm |
Accionamiento externo |
WS36 |
Altura de la cabeza |
14 mm |
Superficie |
HDG |
Grosor de paquete mín. |
79 mm |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
22 mm |
Grosor de paquete máx. |
84 mm |
Ancho de llave |
36 mm |
Adecuado para |
Conexiones de alta resistencia de fricción en las estructura |
Clase de propiedad |
10,9 |
Paso |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
445.500 g |
Normas |
EN 14399-4 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M22 |
Longitud mínima/máxima del agarre |
87-92 mm |
Grosor de paquete mín./máx. |
79-84 mm |
Catálogo General |
0079422115 |
Ficha Técnica |
32406470.pdf |
Ficha Técnica |
32406471.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0079422115 |