Cerrojo de bloqueo

Ref.: 5099102206
Ver todas las versiones

PRENO BLOQUEO CON ANILLO 5.8 M12X1,5X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENO BLOQUEO CON ANILLO 5.8 M12X1,5X20
Cerrojo de bloqueo
con llavero y rosca fina
Acero, diseño con llavero, sin ranura de bloqueo, con contratuerca

El desplazamiento a una posición de bloqueo diferente solo es posible una vez que el perno se ha desconectado manualmente.


Los pernos de bloqueo se utilizan siempre que se deba evitar un cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas transversales.

Altura de chaflán

1.8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Fuerza de resorte del extremo

14 N
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

6 N
Más Información

Formulario

S con tuerca de bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

23 mm
Más Información

Altura de la tuerca

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del pasador

Acero endurecido
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Diámetro del anillo

23 mm
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Longitud de rosca

17 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Diámetro del espárrago

6 mm
Más Información

Ancho de llave 2

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información

Catálogo General

5099102206

Ficha Técnica

32406656.pdf
Scroll to top