Manguito separador de acero

Ref.: 0968000312
Ver todas las versiones
DDU-PERNO ANCLAJE METAL SW6 M3X12MM

Descripción

DDU-PERNO ANCLAJE METAL SW6 M3X12MM
Manguito separador de acero
Con rosca interna/externa
  • Rosca conforme a la norma DIN 13
  • Compatible con RoHS

Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS6
Más Información

Material

Acero de fácil mecanizado
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

6 mm
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.655 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información
Scroll to top