Espárrago distanciador de latón

Ref.: 0968000105
Ver todas las versiones
PERNO ANCLAJE METAL SW5 M3X5 MM

Descripción

PERNO ANCLAJE METAL SW5 M3X5 MM
Espárrago distanciador de latón
Con rosca interna/externa

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS5
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

2.5 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.954 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información
Scroll to top