Rosca conforme a la norma DIN 13
Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.
Accionamiento externo |
WS5 |
Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Diámetro de la rosca |
3 mm |
Longitud |
15 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
6 mm |
Ancho de llave |
5 mm |
Longitud de rosca exterior |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.519 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M3 |
Catálogo General |
0968000115 |