Gancho para sombrero y abrigo ZD 21

Ref.: 0683507412
Ver todas las versiones
HOK-HATCOAT-ZD21-(CR)-MATT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOK-HATCOAT-ZD21-(CR)-MATT
Gancho para sombrero y abrigo ZD 21

El diseño combina con el tirador de muebles ZD 21, los ganchos para sombreros y abrigos, la manilla de puerta y la manilla de ventana

Permite amueblar una zona de estar de forma coherente

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Profundidad

65 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.000 g
Más Información

Altura

147 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683507412

Ficha Técnica

32407435.pdf
Scroll to top