P.ELST-ISO8752-2X12 Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado ISO 8752, banda elástica de acero sin recubrimiento
Elementos de sujeción, utilizados de manera similar a los pasadores ranurados
Para usarse a modo de casquillos para pernos o tornillos, especialmente en aplicaciones en las que se producen fuerzas a cortante de intensidad notable
Se alivia la tensión a la que están sometidos los pernos y tornillos, lo que permite utilizar piezas de menor tamaño
De 0,2 a 0,5 mm de sobredimensionamiento (en comparación con el diámetro nominal) garantiza una fijación firme
El extremo cónico hace que resulte más sencillo introducir el componente en el orificio
Los pasadores pueden volver a extraerse sin provocar daños
Se puede almacenar en sistema ORSY®
El diámetro del orificio es el mismo que el diámetro nominal (tolerancia 12 H).
https://www.wurth.es/ddu-pelst-iso8752-2x1204752 12P.ELST-ISO8752-2X12P.ELST-ISO8752-2X12<br>Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado<br>ISO 8752, banda elástica de acero sin recubrimiento<br><ul><li>Elementos de sujeción, utilizados de manera similar a los pasadores ranurados</li><li>Para usarse a modo de casquillos para pernos o tornillos, especialmente en aplicaciones en las que se producen fuerzas a cortante de intensidad notable</li><li>Se alivia la tensión a la que están sometidos los pernos y tornillos, lo que permite utilizar piezas de menor tamaño</li><li>De 0,2 a 0,5 mm de sobredimensionamiento (en comparación con el diámetro nominal) garantiza una fijación firme</li><li>El extremo cónico hace que resulte más sencillo introducir el componente en el orificio</li><li>Los pasadores pueden volver a extraerse sin provocar daños</li></ul><br><P>Se puede almacenar en sistema ORSY®</P><br><P>El diámetro del orificio es el mismo que el diámetro nominal (tolerancia 12 H).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49838.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49838.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores/casquillos de fijación/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores/casquillos de fijación/Pasador de sujeción/manguito de sujeción2024-02-16T20:21:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!