Pies de mueble, tipo A

Ref.: 0683360703
Ver todas las versiones
PATA REG. MUEBLE CR-D50-100/130
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA REG. MUEBLE CR-D50-100/130
Pies de mueble, tipo A
  • 50 mm de diámetro
  • Ajuste de altura de +30 mm que permite un ajuste rápido y flexible de la altura en suelos irregulares
  • Carga estática: 300 kg

Para la instalación de estas patas es necesario añadir la placa de montaje Art. Nº 0683360699.


Recomendamos evitar la exposición permanente a la humedad para evitar la corrosión.

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura mínima

100 mm
Más Información

Diseño

Pulido
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Altura máxima

130 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.500 g
Más Información

Altura mínima/máxima

100-130 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683360703

Ficha Técnica

117349133.pdf
Scroll to top