Funda protectora

Ref.: 0683360634
Ver todas las versiones

PATA CILIN REG INOX CEPILLADO  D50 (1015-1195MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA CILIN REG INOX CEPILLADO  D50 (1015-1195MM)
Funda protectora
Altura en el momento de la entrega: 1100 mm
  • Manguito de la cubierta: el aspecto continuo permanece después de ajustar la altura
  • Montaje o desmontaje final rápido de las patas de la mesa para su transporte, desconectando las patas de la placa de montaje
  • Placa de montaje grande fabricada en aluminio fundido
  • También se pueden instalar en dos paneles de mesa
  • Las patas de la mesa se pulen antes de terminar

Junta embridada entre la placa de montaje y la pata de mesa

  • Conexión positiva de fricción
  • Montaje final sin tener que girar las patas de la mesa

Material

ST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Altura mínima

1015 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Altura máxima

1195 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2147.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

1015-1195 mm
Más Información

Catálogo General

0683360634

Ficha Técnica

117349138.pdf
Scroll to top