Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
130 mm |
Diseño |
Con ojal doble |
Diámetro del orificio |
9.0 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Diámetro interno del anillo |
30 mm |
Rango de agarre mínimo |
45 mm |
Otro estándar |
WN 473 |
Rango de agarre máximo |
56 mm |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Peso del producto (por artículo) |
168.000 g |
Normas |
WN 473 |
Rango de agarre mínimo/máximo |
45-56 mm |
Catálogo General |
047383 |
Ficha Técnica |
32406603.pdf |